2716-2022716-202

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
54832674
品番
2716-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ピッチ(mm)
15
極数
2
シリーズ
2716
行数
1
結線方法
ケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする