ワゴジャパン
2000-1204
色
青
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
TOPJOBS,2000
定格電圧
800V
定格電流(A)
13.5
AWG
24→16
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
1
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832690
2000-1204
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください