ワゴジャパン
281-402
材質
ポリアミド
色
グレー
種類
隣接ジャンパ
シリーズ
281
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
281シリーズ端子台
実装タイプ
レール取り付け
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832699
281-402
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください