ワゴジャパン
2061-601/998-404
色
白
タイプ
基板端子台
極数
1
シリーズ
2061
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
630V
定格電流(A)
10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
20→16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
1
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832708
2061-601/998-404
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください