ワゴジャパン
2059-302/998-403
色
白
タイプ
基板端子台
極数
2
シリーズ
2059
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
320V
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
26→22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2
結線方法
プッシュインワイヤ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832717
2059-302/998-403
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください