ワゴジャパン
233-203
材質
ポリアミド
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
定格電圧
160V、320V
定格電流(A)
6
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832735
233-203
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください