IDEAL
45-716
仕様
【ストリップ範囲】26→16AWG
サイズ
最大16AWG
シリーズ
45
AWG
最小26
ケーブルタイプ
Multicore
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833706
45-716
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください