曜日別特売

STW12NK90Z

STW12NK90Z - STMicro
長さ(mm)15.75幅(mm)5.15高さ(mm)20.15タイプ【パッケージ】TO-247シリーズMDmesh,SuperMESHピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)11最大ドレイン-ソース間電圧(V)900最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880最大ゲートしきい値電圧(V)4.5最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ113nC@10V最大パワー消費230W最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833855STW12NK90Z
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする