BAS70-04FILM

BAS70-04FILM - STMicro
タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)70テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア最大連続順方向電流(mA)70内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833880BAS70-04FILM
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする