STMicro
BAT54SFILM
タイプ
【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シリーズ
整流方式
ショットキーダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
1
テクノロジー
【ダイオード】ショットキーバリア
ピーク逆回復時間(ns)
5
最大連続順方向電流(mA)
300
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833898
BAT54SFILM
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください