STMicro
STPS1H100U
タイプ
【パッケージ】DO-214AA(SMB)【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
整流方式
ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
50
テクノロジー
【ダイオード】ショットキー
最大連続順方向電流(A)
1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833907
STPS1H100U
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください