STMicro
M95128-WMN6TP
仕様
(ランダムアクセス時間)20ns
寸法(mm)
5×4×1.5
タイプ
【パッケージ】SOIC
規格
【自動車】AEC-Q100
電圧(V)
【プログラミング】2.5→5.5
構成
16384x8ビット
インターフェース
シリアル-SPI
メモリー
128kbit
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ保持
200年
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2.5V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数
8
ワード数
16384
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834160
M95128-WMN6TP
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください