M95128-WMN6TP M95128-WMN6TP STMicro 54834160

M95128-WMN6TP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード54834160品番M95128-WMN6TP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様(ランダムアクセス時間)20ns寸法(mm)5×4×1.5タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成16384x8ビットインターフェースシリアル-SPIメモリー128kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8ワード数16384最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする