曜日別特売

USBLC6-4SC6

USBLC6-4SC6 - STMicro
長さ(mm)3.05幅(mm)1.75寸法(mm)3.05×1.75×1.3高さ(mm)1.3タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)6ダイオードコンプレックスアレイRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)17最小ブレークダウン電圧(V)6最大ピークパルス電流(A)5テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ単方向ESD保護あり最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834257USBLC6-4SC6
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする