STMicro
STTH12R06FP
タイプ
【パッケージ】TO-220FPAC
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
整流方式
高電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
2.9
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
最大連続順方向電流(A)
12
ピーク逆回復時間(ns)
45
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834406
STTH12R06FP
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください