omron(オムロン)
A6S-4101-H
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
SPST
材質(コンタクト)
金めっき
機械的寿命
1000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+70
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
スタイル
【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-20
ポジション数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834546
A6S-4101-H
オープン
¥
199
¥219
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください