B3FS-1000

B3FS-1000 - omron(オムロン)
仕様(末端様式)ガルウィングアクチュエータの種類プランジャー接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP00RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)0.5実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834598B3FS-1000
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする