3M
8510-4500PL
タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
8500
定格電圧
1kV
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
8500
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケル
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835395
8510-4500PL
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください