Fluke Flukeの 測定用品 Flukeの 電気測定 Flukeの 検電器/検相器 FLUKE 1AC-II FLUKE 1AC-II 注文コード 54835517 仕様可聴音あり 長さ(mm)148 幅(mm)18 高さ(mm)25 質量(g)50 電圧(V)【安全カテゴリ】1000 電源バッテリ 使用電池単四 インジケータ電圧 検出電圧(V)1000 モデル1AC 安全カテゴリCATIV1000V 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)-10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FLUKE 1AC-II 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54835517 FLUKE 1AC-II オープン ¥6,498 ¥6,498 ¥7,148 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 検電器 フルーク(FLUKE) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 交流検電器 高低圧用 中部精機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 無充電表示器 長谷川電機工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ 壁面検知スキャナー FNIRSI 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン 税込¥428,780 ¥389,800 バスケットへ 高・低圧用検電器 長谷川電機工業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 高・低圧用検電器 長谷川電機工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 回生型・双方向直流電源 ITECH 税込¥285,780~ ¥259,800~ BNC-バインディングポスト はくでん 税込¥791 ¥719 バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでん 税込¥186 ¥169 BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん 税込¥527 ¥479 バナナソケット はくでん 税込¥153 ¥139 バナナプラグ はくでん 税込¥197 ¥179 バナナプラグ はくでん 税込¥395~ ¥359~ バナナプラグ はくでん 税込¥120 ¥109 バナナプラグ はくでん 税込¥714 ¥649 バナナプラグ はくでん 税込¥472 ¥429 バナナプラグ はくでん 税込¥186 ¥169 USBオシロスコープ 2CH 50M はくでん 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定検電器/検相器検電器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります 検電器 検相器 検電器/検相器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品