99-9215-00-05

99-9215-00-05 - BINDER(ビンダー)
極数5シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧63.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483623599-9215-00-05
オープン
1,570
1,727(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする