BINDER(ビンダー)
09-9764-70-04
極数
4
定格電圧
60V
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-25
保護等級
IP40
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
金
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
シリーズ
719
シリーズ番号
719
ソケットorプラグ
ソケット
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
コネクタサイズ
サブミニチュア
接合型
プラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836287
09-9764-70-04
4
3
60V
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください