99-0076-100-03

99-0076-100-03 - BINDER(ビンダー)
極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40°接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483638499-0076-100-03
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする