曜日別特売

99-9105-00-03

99-9105-00-03 - BINDER(ビンダー)
極数3シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483642799-9105-00-03
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする