曜日別特売

99-0425-00-08

99-0425-00-08 - BINDER(ビンダー)
極数8定格電圧125V最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40保護等級IP67実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート結線方法はんだ表面処理(コンタクト)材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電流(A)1シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483654099-0425-00-0881125V
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする