BINDER(ビンダー)
99-5113-15-05
極数
5
シリーズ
423
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
6
保護等級
IP67
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
95
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836646
99-5113-15-05
オープン
¥
3,920
¥4,312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください