Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換

Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 - StarTech.com

高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供
Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応
高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用

用途
Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応
Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信
仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)ブラック質量(g)22電源100 Wケーブル長(m)0.5最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×6RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851906TBLT4MM50CM
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする