ナリカ
空気塊の断熱変化実験器
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様
【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質
簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)
簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)
簡易真空容器:1800
内容量
1セット
注意
※気圧計はKF-3のみに付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54939187
KF-3
簡易真空容器 VL-3、空気塊の断熱変化実験セット(液晶温度計付きプラ板1枚、チャック付きポリ袋1枚)、気圧計
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
4日以内出荷
54939196
K-3
簡易真空容器 VL-3、空気塊の断熱変化実験セット(液晶温度計付きプラ板1枚、チャック付きポリ袋1枚)
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください