ナリカ
コンデンサー
寸法(mm)
Φ22×13
容量
1F
抵抗(Ω)
内部:3.5
最大使用電圧(V)
5.5
内容量
1個
注意
※外側のⅡ印側が(-)マイナスです。
※指定電圧を超えた充電は危険ですのでおやめください。
※形状・色などが変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54939205
P70-0572
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください