メディワイプ

メディワイプ - メディコムジャパンメディワイプ - メディコムジャパンメディワイプ - メディコムジャパンメディワイプ - メディコムジャパンメディワイプ - メディコムジャパン

「洗浄」と「除菌」が一度にできる"2 in 1"の清拭ワイプ。しっかりとした厚みでカンタン、ラクにスピード清拭!
設備表面の清拭・除菌用。メディコム「メディワイプ」は「 塩化ベンザルコニウム」 と、「 ジデシルジメチルアンモニウムクロライド 」の 2 種類の成分を 主な除菌成分と して、細菌やウィルスに高い効果を発揮いたします。また 、洗浄力にも優れており 、接触頻度の高い環境表面の 感染対策に有用な製品となっております。
第4級アンモニウム塩配合しっかりとした厚みで環境面の洗浄と除菌が同時に行えます。
EN 1040、EN 1276、EN13727に準拠した、中性の表面用の洗浄除菌2in1ワイプです。
アルコールフリーのため、材質への影響が少ないです。
厚手のワイプを採用し、拭き取りやすいです。
ワイプ素材:100%生分解性ビスコース
成分:水、塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、エデト酸2ナトリウム、防腐剤

成分塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、EDTAニナトリウム、水酸化ナトリウム、防腐剤材質100%生分解性ビスコース
関連資料:(0.72MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
入数
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858748GWR9110041パック(100枚)22×33100枚本体
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
54858757GWR9110051個(270枚)18.5×29.5270枚本体
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
54858766GWR9110061パック(270枚)18.5×29.5270枚詰替用
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする