LEDポジション球

LEDポジション球 - PIAA
(1件のレビュー)

ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。

用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
100
内容量
1個
注意
※12V専用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54955804LEP138
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54955804
2024-07-05
用途: 室内灯をLEDに交換
農・林・水産業

車の室内灯をLED に交換しました。前も安いLEDを付けたのですが半年持ちませんでした。そこで今回、PIAAのLED に交換しました。価格もそこそこで安心感がぜんぜん違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする