武蔵ホルト
クーラントリファインハイマイレージ
クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
用途
車のメンテナンス
成分
エチレングリコール/水/防錆剤
幅(mm)
53
高さ(mm)
210
奥行(mm)
53
内容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54955978
MH322
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください