曜日別特売

JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター

JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター - FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター - FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター - FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター - FKD(フクダ精工)

JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。

材質SKH56内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
首径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54961097J-STC J5-11X4.56枚刃7011124
22,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54961106J-STC J6-12.5X66枚刃7012.5125
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54961115J-STC J8-16X86枚刃8516167
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54961124J-STC J10-18X86枚刃9018168.5
30,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54961140J-STC J12-21X96枚刃105212010
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
54961149J-STC J14-25X118枚刃110252012
47,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
54961158J-STC J18-32X148枚刃125322515
86,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
54961167J-STC J22-40X188枚刃135402519
128,200
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
54961176J-STC J28-50X2210枚刃145503225
175,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
54961185J-STC J36-60X2812枚刃160603230
237,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする