ダブルアングルカッター WAC

ダブルアングルカッター WAC - FKD(フクダ精工)ダブルアングルカッター WAC - FKD(フクダ精工)

両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。

材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0内容量1枚
全247種類を絞り込む
刃数
外径D(Φmm)
角度θ(°)
刃幅l(mm)
247種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
外径D(Φmm)
角度θ(°)
刃幅l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54989009WAC 70X6X25.4X30°N:207030L:6
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54989018WAC 70X6X25.4X90°N:207090L:6
23,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54989027WAC 70X8X25.4X30°N:207030L:8
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989036WAC 70X8X25.4X90°N:207090L:8
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989045WAC 70X10X25.4X30°N:207030L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989054WAC 70X10X25.4X35°N:207035L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989070WAC 70X10X25.4X40°N:207040L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989079WAC 70X10X25.4X45°N:207045L:10
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989088WAC 70X10X25.4X60°N:207060L:10
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989097WAC 70X10X25.4X90°N:207090L:10
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989106WAC 70X10X25.4X120°N:2070120L:10
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989115WAC 70X13X25.4X40°N:207040L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989124WAC 70X13X25.4X45°N:207045L:13
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989140WAC 70X13X25.4X50°N:207050L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989149WAC 70X13X25.4X55°N:207055L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989158WAC 70X13X25.4X60°N:207060L:13
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989167WAC 70X13X25.4X65°N:207065L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989176WAC 70X13X25.4X70°N:207070L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989185WAC 70X13X25.4X75°N:207075L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989194WAC 70X13X25.4X90°N:207090L:13
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989210WAC 70X13X25.4X100°N:2070100L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989219WAC 70X13X25.4X110°N:2070110L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54989228WAC 70X13X25.4X120°N:2070120L:13
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989237WAC 75X4X25.4X30°N:227530L:4
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989246WAC 75X4X25.4X45°N:227545L:4
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989255WAC 75X4X25.4X60°N:227560L:4
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989264WAC 75X4X25.4X90°N:227590L:4
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989280WAC 75X4X25.4X120°N:2275120L:4
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989289WAC 75X6X25.4X30°N:227530L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989298WAC 75X6X25.4X40°N:227540L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989307WAC 75X6X25.4X45°N:227545L:6
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989316WAC 75X6X25.4X60°N:227560L:6
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989325WAC 75X6X25.4X90°N:227590L:6
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989334WAC 75X6X25.4X100°N:2275100L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989350WAC 75X6X25.4X110°N:2275110L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989359WAC 75X6X25.4X120°N:2275120L:6
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
54989368WAC 75X8X25.4X30°N:227530L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989377WAC 75X8X25.4X45°N:227545L:8
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989386WAC 75X8X25.4X50°N:227550L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989395WAC 75X8X25.4X55°N:227555L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989404WAC 75X8X25.4X60°N:227560L:8
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989420WAC 75X8X25.4X90°N:227590L:8
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989429WAC 75X8X25.4X100°N:2275100L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989438WAC 75X8X25.4X110°N:2275110L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989447WAC 75X8X25.4X120°N:2275120L:8
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54989456WAC 75X10X25.4X30°N:227530L:10
31,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
54989465WAC 75X10X25.4X35°N:227535L:10
31,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
54989474WAC 75X10X25.4X45°N:227545L:10
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54989490WAC 75X10X25.4X50°N:227550L:10
31,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
54989499WAC 75X10X25.4X55°N:227555L:10
31,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする