シングルアングルカッター(左刃) AC-LH

シングルアングルカッター(左刃) AC-LH - FKD(フクダ精工)シングルアングルカッター(左刃) AC-LH - FKD(フクダ精工)

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。

材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0内容量1枚
全199種類を絞り込む
刃数
刃幅l(mm)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
刃幅l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003648AC-LH 70X4X25.4X30°N:20L:4
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55003657AC-LH 70X4X25.4X45°N:20L:4
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55003666AC-LH 70X5X25.4X30°N:20L:5
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55003675AC-LH 70X6X25.4X30°N:20L:6
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55003684AC-LH 70X6X25.4X40°N:20L:6
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55003700AC-LH 70X6X25.4X45°N:20L:6
23,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
55003709AC-LH 70X8X25.4X30°N:20L:8
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55003718AC-LH 70X8X25.4X35°N:20L:8
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55003727AC-LH 70X8X25.4X40°N:20L:8
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55003736AC-LH 70X8X25.4X45°N:20L:8
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55003745AC-LH 70X10X25.4X30°N:20L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003754AC-LH 70X10X25.4X35°N:20L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003770AC-LH 70X10X25.4X40°N:20L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003779AC-LH 70X10X25.4X45°N:20L:10
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55003788AC-LH 70X10X25.4X50°N:20L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003797AC-LH 70X10X25.4X55°N:20L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003806AC-LH 70X10X25.4X60°N:20L:10
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55003815AC-LH 70X10X25.4X70°NT:20L:10
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003824AC-LH 70X11X25.4X45°N:20L:11
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003840AC-LH 70X13X25.4X35°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003849AC-LH 70X13X25.4X40°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003858AC-LH 70X13X25.4X45°N:20L:13
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003867AC-LH 70X13X25.4X50°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003876AC-LH 70X13X25.4X55°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003885AC-LH 70X13X25.4X60°N:20L:13
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
55003894AC-LH 70X13X25.4X65°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003910AC-LH 70X13X25.4X70°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003919AC-LH 70X13X25.4X75°N:20L:13
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55003928AC-LH 70X15X25.4X45°N:20L:15
37,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
55003937AC-LH 70X15X25.4X50°N:20L:15
40,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
55003946AC-LH 70X15X25.4X55°N:20L:15
40,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
55003955AC-LH 70X15X25.4X60°N:20L:15
37,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
55003964AC-LH 70X15X25.4X75°N:20L:15
40,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
55003980AC-LH 70X20X25.4X80°N:20L:20
44,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
55003989AC-LH 75X4X25.4X45°N:22L:4
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55003998AC-LH 75X4X25.4X55°N:22L:4
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004007AC-LH 75X4X25.4X60°N:22L:4
25,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55004016AC-LH 75X5X25.4X30°N:22L:5
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004025AC-LH 75X6X25.4X30°N:22L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004034AC-LH 75X6X25.4X35°N:22L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004050AC-LH 75X6X25.4X40°N:22L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004059AC-LH 75X6X25.4X45°N:22L:6
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55004068AC-LH 75X6X25.4X50°N:22L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004077AC-LH 75X6X25.4X55°N:22L:6
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004086AC-LH 75X6X25.4X60°N:22L:6
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55004095AC-LH 75X8X25.4X30°N:22L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004104AC-LH 75X8X25.4X35°N:22L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004120AC-LH 75X8X25.4X40°N:22L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004129AC-LH 75X8X25.4X45°N:22L:8
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55004138AC-LH 75X8X25.4X50°N:22L:8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする