キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH

キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH - FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH - FKD(フクダ精工)

キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。

材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55010359KE-OH 14.075141220
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
55010368KE-OH 22.090222025
21,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする