曜日別特売

キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL

キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL - FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL - FKD(フクダ精工)

キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。

材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55010377KE-OL 22.090222025
21,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
55010386KE-OL 28.0100282530
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする