FKD(フクダ精工)
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55010630
LS-CB 1/4in
1/4""
12
120
8
18
¥
13,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
55010639
LS-CB 5/16in
5/16""
14
120
10
22
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
55010648
LS-CB 3/8in
3/8""
16
160
12
25
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
55010657
LS-CB 1/2in
1/2""
21
160
12
25
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
55010666
LS-CB M22
22
35
200
16
40
¥
46,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
55010675
LS-CB M24
24
39
220
20
40
¥
59,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
55010684
LS-CB M30
30
48
220
20
40
¥
88,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください