FKD(フクダ精工)
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
2LS-BE R16X80X300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径D・R
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
32
注文コード
55013475
品番
2LS-BE R16X80X300
参考基準価格(税別)
¥123,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
300
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
80
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
16
リード角
右ネジレ30°