2LS-BE R3X30X130 ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工) 55013055

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE2LS-BE R3X30X130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径D・Rなど45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6
注文コード
55013055
品番
2LS-BE R3X30X130
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。

材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
130
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
30
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
3
リード角
右ネジレ30°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする