曜日別特売

2サイクルエンジンオイル

2サイクルエンジンオイル - ゼノア2サイクルエンジンオイル - ゼノア2サイクルエンジンオイル - ゼノア
(7件のレビュー)

潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!
FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549605985780204011本(1L)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
549606075780203011本(4L)
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
549606955780204011箱(1L×20本)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
549607045780203011箱(4L×6本)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
549607295780202011缶(20L)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 小型農機の混合給油用
農・林・水産業

以前から農機屋さんの推奨を受けて使用しています。
古い機械でも50:1で使用して問題は発生していません。
カブリもなくきれいに高回転まで回ります。

2025-02-25
用途: 刈払い機の燃料作成に使用
その他業種

刈払い機の燃料作成に使用していますがエンジン回転がこの2サイクルエンジンオイルだと安定しているので大変助かっています。

2024-10-01
用途: 主に草刈り機に使用。
農・林・水産業

以前から使用していて、トラブルなく使用していたが、残り少なくなったので補充で購入。

対象商品 : 54960598
2024-07-29
用途: 混合ガソリン作製用として
自動車・二輪車・自転車関連業

50対1で使える点、点火プラグへの堆積物が比較的少ない点などから安心して使っております。

対象商品 : 54960598
2024-08-05
用途: 刈払機燃料作成
製造業

2T二輪用とか汎用オイルメーカー品を使用してきたが、ゼノア純正を使うとどのような変化があるか興味が有った為購入してみた。

1が参考にしています
対象商品 : 54960607
2024-05-07
用途: 草刈機や動力散布機等小型農機具の混合燃料に使っています。
農・林・水産業

オーバーヒート等のトラブルも無く、とても良い製品だと思います。

対象商品 : 54960598
2024-03-12
用途: エンジンチェーンソー用
農・林・水産業

色々なオイルを使いましたが高回転で使用するのには安心のハスクバーナーかゼノアと思います。比較的に中、低速回転で使う刈払い機であればホームセンターのFC・FD規格で十分と思います。
私見ですがナイロンカッターを使用して長時間使用する場合は高価ですが安心のゼノアですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする