耐熱ガラス製保存容器 角

耐熱ガラス製保存容器 角 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 角 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 角 - HARIO耐熱ガラス製保存容器 角 - HARIO
(2件のレビュー)

調理してそのまま食卓へ。

用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン形状電子レンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54978956KSTL-90-TW900238×125×56
1,300
909
1,000(税込)
当日出荷
54978974KSTL-140-TW1400270×145×62
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54978956
2026-02-24
用途: 電子レンジでの調理時
その他業種

電子レンジでの調理時に使っています。
フタをしたまま電子レンジ加熱OKなのが高得点です。

対象商品 : 54978956
2024-09-04
用途: 電子レンジで食品の加熱
株式会社テックMA製造業

重い事を苦にされる方が居るかもしれません。が、加熱するならやはりガラス製が安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする