曜日別特売

SH スクレーパー

SH スクレーパー - オーエSH スクレーパー - オーエSH スクレーパー - オーエ

さっとぬぐって簡単きれい。

用途さっと汚れをぬぐって洗い物がカンタンに。ソフトな素材がお皿や鍋にフィットして簡単に汚れを落とせます。収納に便利なフック穴付。材質硬質部/ポリプロピレン、軟質部/熱可塑性エラストマー使用温度(℃)約90以下寸法(cm)約6.5×12×厚さ0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016257-
300
259
285(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする