積水樹脂
接着剤 ロードボンドM(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット
優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途
車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。(「ロードボンドT-3」の後継品です)
セット内容
主剤1個1000g・硬化剤1個1000g
内容量(g)
2000
主成分
主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※本製品は道路鋲や車線分離標を設置するための接着剤です。それ以外の目的には使用しないでください。降雨、降雪時の施工は避けてください。本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。接着しないことがあります。気温5℃未満での使用は避けてください。使用可能時間は気温23℃で約20分(目安)です。この時間内に使用できる量を配合して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016345
-
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません