スタジオ・エヌ
5秒ハンガー
服をかける+たたむをこれ1本で可能
下に下がっていた衣服をたたみ上げて従来の収納スペースを約半分にすることが出来ます。
お店のような空間収納を実現。
用途
・店舗での衣類の空間節約に。
・クロークの整理、整頓に。
・ホテルでの衣服掛けに。
仕様
Ver.2
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約86(1本あたり)
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2×20
内容量
1セット(3本)
注意
※お使いになる前に
※本体についている補助アームを取り外します。
※補助アームを取り外した後、両側の方部分を広げてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55020089
209177
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
30
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません