パークレーン
ガルジェすべりにくいプラスチックハンガー
衣服を掛けるときに首元が伸びにくくする為にスリット加工を施しました。
スリット部分を首元の端まで入れ込むと掛けやすくなる仕様です。
用途
肩部分には衣服がズレにくい様にすべり止め加工付き。
材質
金属/鋼、ABS樹脂、TPR
色
グレー
区分
新品
質量(g)
約75※1本あたり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):41×0.6×22.5
内容量
1セット(5個)
注意
※注意事項:衣類の収納用ハンガーですので、屋内でご使用ください。
※濡れたものや漂白剤の残ったままの衣類は掛けないでください。
※色移り、変色、カビ発生の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55020019
K-10630GY
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
40
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません