デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック - サンワサプライ
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55024368ED-SK9570BK72950×700×72027.3
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024377ED-SK9575BK72950×750×72028.4
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024386ED-SK9580BK72950×800×72029.4
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024614ED-SK6080BK600×800×70023.1
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024639ED-SK8080BK72800×800×72026.7
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024648ED-SK8550BK72850×500×72021.9
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024657ED-SK8560BK72850×600×72023
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024666ED-SK9050BK72900×500×72022.6
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024675ED-SK9550BK72950×500×72023.2
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024684ED-SK9575BK950×750×70028.4
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024910ED-SK6060BK72600×600×72019.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024919ED-SK6550BK72650×500×72019.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024928ED-SK6560BK72650×600×72020.1
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024937ED-SK6575BK650×750×70023.2
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024946ED-SK6580BK650×800×70024
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024955ED-SK7050BK72700×500×72020
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024964ED-SK7060BK72700×600×72020.8
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024980ED-SK7075BK700×750×70024.1
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024989ED-SK7080BK700×800×70024.9
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55024998ED-SK7550BK72750×500×72020.7
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025007ED-SK7565BK750×650×70022.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025016ED-SK7580BK750×800×70025.8
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025025ED-SK8050BK72800×500×72021.3
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025034ED-SK8065BK800×650×70023.2
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025050ED-SK8070BK800×700×70024.9
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025497ED-SK8080BK800×800×70026.7
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025524ED-SK8580BK72850×800×72027.6
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025540ED-SK9070BK72900×700×72026.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025549ED-SK9075BK72900×750×72027.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025558ED-SK9080BK72900×800×72028.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025567ED-SK9565BK72950×650×72025.5
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025978ED-SK6580BK72650×800×72024
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025987ED-SK7080BK72700×800×72024.9
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55025996ED-SK7575BK72750×750×72024.9
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026005ED-SK7580BK72750×800×72025.8
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026014ED-SK8070BK72800×700×72024.9
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026030ED-SK8075BK72800×750×72025.8
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026039ED-SK8570BK850×700×70025.7
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026048ED-SK8575BK850×750×70026.7
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026057ED-SK8580BK850×800×70027.6
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026066ED-SK9065BK900×650×70024.7
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026075ED-SK9070BK900×700×70026.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026084ED-SK9075BK900×750×70027.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026100ED-SK9080BK900×800×70028.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026109ED-SK9560BK950×600×70024.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026118ED-SK9565BK950×650×70025.5
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026127ED-SK9570BK950×700×70027.3
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026136ED-SK9580BK950×800×70029.4
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026556ED-SK6565BK650×650×70020.9
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55026565ED-SK6570BK650×700×70022.5
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする