コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039935CB18DBL (S)(LXPKZ)
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする