曜日別特売

家庭用スポットクーラー

家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラー - YAMAZEN(山善)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。
冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。
冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。

用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096145YEC-LD032C
オープン
40,900
44,990(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする