曜日別特売

COWロック261

COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261 - ヒナカ(旧:日中製作所)
(2件のレビュー)

室内の間仕切、 通路に最適。
幅広い用途で対応。
取付けは簡単、 操作は抜群。
個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)

材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60内容量1個
全8種類を絞り込む
仕上
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105209261-O-11木目11
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105218261-W-11木目11
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105227261-ME-11木目11
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
55105236261-ML-11木目11
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
55105245261-O-SDヘアーライン
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105254261-W-SDヘアーライン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105270261ME-SDヘアーライン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105279261-ML-SDヘアーライン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 既存スライド式のドアノブ交換

スライド式錠ドアノブが壊れた為、交換しました。
表示付で室内側のツマミで施錠するタイプなので使い勝手が良い。
他のドアに合わせて木目ノブが選べた事に感謝です。
BS・フロントBPが合えば既存他メーカー品からの交換も容易。

対象商品 : 55105245
2024-05-21
用途: ドアノブ交換
その他業種

リビングのドアのラッチが壊れた為購入。すぐ届いたので不便だったのもひと時簡単に取り付けできました。握り玉は交換の必要なかったのですが一番安価に交換できたので満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする