曜日別特売

アルミローラーコンベア2m

アルミローラーコンベア2m - アルミスアルミローラーコンベア2m - アルミス

軽量で、持ち運びに便利です

用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール質量(kg)約12ローラー幅(mm)約300幅(cm)約36.5耐荷重(kg)スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)150・(約)250長さ(cm)約203材質(ローラー部)アルミ合金、スチール高さ(cm)約6.5ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100内容量1台
注意
※スタンドは別売りです。スタンドを使用する場合は2個必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110669ARK-200-30-150
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする